Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well KAA-8R-S Universal-Schaltaktor 8-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R770322
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     KAA-8R-S
EAN/GTIN:
     4021087088367
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
57 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
72 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kanäle:
8
Gewicht:
312 g
Anwendungsbereich:
Sicherheit + Licht + Jalousien, Tore und Fenster + Heizen
Datenübertragung (Smart Home):
Kabelgebunden
Montageart:
Hutschiene
Betriebsspannung:
31 V/DC
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Universal-Schaltaktor
Weitere Suchbegriffe: Mean Well
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,85*
€ 227,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.