Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco 150 A7-1 1/2 Sortimentskoffer-Einsatz (B x H x T) 163 x 133 x 79mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R723532
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     147286
EAN/GTIN:
     5733439147286
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
raaco-Einsätze: ein Universum an Möglichkeiten für individualisierbare Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Tiefe:
79 mm
Höhe:
133 mm
Farbe:
transparent
Breite:
163 mm
Gewicht:
128 g
Typ:
150 A7-1 1/2
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Sortimentskoffer-Einsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,53*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 5,60*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,36*
€ 5,61*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,37*
€ 5,63*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.