Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-40/I2/SVB-SW/HI11 EIN-AUS-Schalter mit NOT-Aus-Schalter, verriegelbar 40A 690V 1 x 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R702822
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199913
EAN/GTIN:
     4015082953362
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus

Features:
P1-40/I2/SVB-SW/HI11
Weitere Informationen:
Leistung:
22 kW
Ausführung:
Ein-Aus-Schalter Aufbau
Schutzart:
IP65
Gehäuse-/Knopffarbe:
Grau + Schwarz
Typ:
P1-40/I2/SVB-SW/HI11
Temperaturbereich:
-25 - +50 °C
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Schaltstrom (max.):
40 A
Schaltspannung:
690 V
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit NOT-Aus-Schalter + verriegelbar
Schaltstellung:
1 x Ein/Aus
Betätigungsart:
Knebel
Aufdruck-Motiv:
OFF/ON
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
EIN-AUS-Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,87*
€ 82,17*
€ 5,46*
ab € 69,03*
€ 84,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,53*
€ 86,25*
€ 5,95*
ab € 70,49*
€ 86,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,11*
€ 88,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.