Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-40/I2/SVB EIN-AUS-Schalter mit NOT-Aus-Schalter 40A 690V 1 x 90° Grau, Schwarz, Rot, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R702302
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199909
EAN/GTIN:
     4015082953256
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus

Features:
P1-40/I2/SVB
Weitere Informationen:
Leistung:
22 kW
Ausführung:
Ein-Aus-Schalter Aufbau
Schutzart:
IP65
Gehäuse-/Knopffarbe:
Grau + Schwarz + Rot + Gelb
Typ:
P1-40/I2/SVB
Temperaturbereich:
-25 - +50 °C
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Schaltstrom (max.):
40 A
Schaltspannung:
690 V
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit NOT-Aus-Schalter
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Aus
Betätigungsart:
Knebel
Aufdruck-Motiv:
OFF/ON
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
EIN-AUS-Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,58*
€ 70,18*
€ 5,00*
ab € 57,12*
€ 71,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,83*
€ 74,64*
Frei Haus
ab € 59,63*
€ 74,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,88*
€ 74,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.