Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus 101-00052B Tap Connector DB9-M12 Verbinder 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R682292
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     101-00052B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anybus
Tap Connector DB9-M12
Gateways
Schnittstellen
Der Tap Connector DB9-M12 ermöglicht es ProfiTrace an ein DP Netzwerk anzuschließen, das mit M12 Steckverbindern ausgerüstet ist.

Er wurde konstruiert um Netzwerkstörungen aufgrund von Stichleitungen zu vermeiden. Er wird vertikal so angeschlossen, dass beim anzuschliessenden PG Stecker kein übermäßiger Druck erzeugt wird. Das Kabel ist flexibel, sodass es in alle Richtungen bewegt werden kann.

Es hat einen 180- DB9 Connector und B-codierte männliche und weibliche M12 Stecker um einen universellen Einsatz zu ermöglichen. Dieses Tool kann auch als genereller Verbindungskonverter von DB9 nach M12 genutzt werden.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
101-00052B
Typ:
Tap Connector DB9-M12
Produkt-Art:
Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,23*
€ 352,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,05*
€ 342,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,93*
€ 325,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,29*
€ 313,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 257,91*
€ 306,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,98*
€ 282,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.