Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5972866 LED-Straßenlicht LED LED fest eingebaut 200W EEK: C (A - G) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R681222
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5972866
EAN/GTIN:
     4064161304984
Suchbegriffe:
Sygonix
Außeneckleuchte
Außenlicht
Deckenlicht
Professionelle Beleuchtung von Straßen, Parkplätzen und Zufahrten
Überall dort, wo präzises, klares Licht gefragt ist, sorgt die Sygonix LED-Straßenbeleuchtung für konkrete Übersicht. Ausgestattet mit einem hocheffizienten LED-Chip und einem UV-stabilisierten PC-Reflektor erzeugt die Lampe kaltweißes Licht der Farbe 6500 K in großem Abstrahlwinkel von 70 x 135°.
Zuverlässige durchdachte Technik
Zum schnellen und professionellen Ausrichten des Leuchtmittels wurde an der verstellbaren Leuchtenhalterung eine Libelle integriert. Die Straßenbeleuchtung ist mit einem Überspannungsschutz ausgestattet und ein hochwertiges Guss-Kühlelement verhindert Überhitzung. Die Leuchte ist staubdicht und geschützt gegen allseitiges Spritzwasser nach IP65, wobei schon die schlanke und glatte Bauform Staub- und Schmutzansammlungen verhindert.
Rundum-Lieferpaket
Die Sygonix LED-Straßenbeleuchtung wird mit wasserdichtem Anschluss, 3-poliger Kupplung und 3-poligem Tageslichtsensor sowie 30 cm AC-Zuleitung geliefert. Auch eine Bedienungsanleitung gehört zum Lieferumfang.
Features:
Hochwertiges Guss-Kühlelement
Breite Ausleuchtung durch UV-stabilisiertem PC-Reflektor mit präziser vorwärts gerichteter Lichtstreuung vom TYP II
Hocheffizienter LED-Chip mit 170 lm/W
Perfekter Ersatz für herkömmliche Lichtquellen
Lieferumfang:
LED-Straßenlicht + Tageslichtsensor + Wasserdichter Anschluss + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
200 W
Energieverbrauch:
200 kWh/1000h
Höhe:
75 mm
Länge:
740 mm
Energieeffizienzklasse:
C
Farbe:
grau
Breite:
276 mm
Gewicht:
3.57 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
36000 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
144
Herstellerfarbe:
Grau
Lampen-Besonderheiten:
Mit Sensor
Lichtstrom Gesamt:
36000 lm
Produkt-Art:
LED-Straßenlicht
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.