Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Kapazitiver Grenzstandmelder FTM21 FTM21-AG225A PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R668612
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTM21-AG225A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endress+Hauser
FTM21
kapazitiver näherungssensor
kapazitiver näherungsschalter
Der Soliphant FTM21 ist ein Grenzstandschalter für Anwendungen mit fein- oder grobkörnigen, nicht fluidisierten Schüttgütern. Durch die verschiedenen Bauformen hat das Gerät ein breites Anwendungsspektrum. Es sind auch Zulassungen für den Einsatz in Staub- und Ex-Bereichen erhältlich.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Prozessanschluss: Gewinde EN10226 R1-1/2, 316L
Sensorlänge: 500mm
Elektronik; Ausgang: FEM22; 3-Leiter PNP 10-45VDC
Gehäuse; Kabeleinführung: F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 Verschr.
Zusatzausstattung: Grundausführung
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP66 + IP67
Typ:
FTM21
Temperaturbereich:
-40.0 - 70.0 °C
Betriebsspannung max.:
45 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
10 - 45 V/DC
Gehäusematerial:
Aluminium Druckguss
Max. Temperatur:
70.0 °C
Min. Temperatur:
-40.0 °C
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Kapazitiver Grenzstandmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,95*
€ 659,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,52*
€ 644,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 536,10*
€ 637,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,88*
€ 606,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,19*
€ 583,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,54*
€ 555,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.