Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser PMC21 Druckmessumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R666422
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMC21-AA1U2PBWWJA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Der Cerabar PMC21 ist ein sehr kompakter Druckmessumformer mit kapazitivem, ölfreiem Keramiksensor, der Absolut- oder Überdruck von 100mbar bis 40bar (je nach Konfiguration) in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Staub messen kann. Er ist für die rauen Bedingungen in der Prozessindustrie ausgelegt und verfügt über eine Schutzart bis zu IP68, eine hochabriebfeste Ceraphire-Membran sowie ein hochwertiges 316L-Gehäuse. Er kann in den meisten Bereichen eingesetzt werden, da er verschiedene Zertifizierungen wie z.B. für explosionsgefährdete Bereiche oder für die Schifffahrt besitzt.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Ausgang: 4-20mA
Elektrischer Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X Encl.
Sensorbereich: 10bar/1MPa/150psi abs, Überlast:40bar/4MPa/600psi
Kalibration; Einheit: Sensorbereich; mbar/bar
Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G1/2, Bohr. 11,4mm, 316L
Dichtung: FKM
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
PMC21-AA1U2PBWWJA
Typ:
PMC21
Ausgang:
4 - 20 mA
Max. Medien-Temperatur:
100.0 °C
Min. Medien-Temperatur:
-20.0 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-20.0 bis 100.0 °C
Produkt-Art:
Druckmessumformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,65*
€ 364,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,90*
€ 356,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,90*
€ 353,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,74*
€ 336,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.