Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser PMC11 Druckmessumformer -1.0 - 40.0 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R666222
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMC11-AA1U1SBWBJA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Der Cerabar PMC11 ist ein sehr kompakter Drucktransmitter mit kapazitivem, ölfreiem Keramiksensor, der Überdruck von 400mbar bis 40bar (je nach Konfiguration) in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Staub messen kann. Der PMC11 ist für Standardanwendungen in der Prozessindustrie konzipiert.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Ausgang: 4-20mA
Elektrischer Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X Encl.
Sensorbereich: 40bar/4MPa/600psi relativ, Überlast:60bar/6MPa/900psi
Kalibration; Einheit: Sensorbereich; mbar/bar
Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G1/2 EN837, 316L
Dichtung: FKM
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
PMC11-AA1U1SBWBJA
Typ:
PMC11
Ausgang:
4 - 20 mA
Max. Medien-Temperatur:
85.0 °C
Min. Medien-Temperatur:
-20.0 °C
Medien-Temperatur Bereich:
-20.0 bis 85.0 °C
Messbereich Luftdruck (max.):
40.0 bar
Messbereich Luftdruck (min.):
-1.0 bar
Produkt-Art:
Druckmessumformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,68*
€ 295,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,19*
€ 250,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.