Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Kapazitiver Grenzstandmelder FTW325 FTW325-C2B1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R664852
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTW325-C2B1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endress+Hauser
FTW325
kapazitiver näherungssensor
kapazitiver näherungsschalter
Der Nivotester FTW325 ist ein Grenzstandschalter mit eigensicherem Signalstromkreis zum Anschluss an einen konduktiven Sensor. Er hat ein kompaktes Gehäuse zur einfachen Serienmontage auf einer Standard-DIN-Schiene im Schaltschrank.
Features:
Zulassung: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, WHG ATEX II (1) D [Ex ia Da] IIIC, WHG
Gehäuse: Schienen Montage, 22,5mm, 2-Kanal
Hilfsenergie: 20-30VAC/20-60VDC
Schaltausgang: 1x SPDT Füllstand + 1x SPST Alarm
Zusatzausstattung: Grundausführung
Weitere Informationen:
Typ:
FTW325
Temperaturbereich:
-20.0 - 60.0 °C
Betriebsspannung max.:
60 + 30 V/AC
Betriebsspannung min.:
20 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
20 - 60, 30 V/DC, V/AC
Max. Temperatur:
60.0 °C
Min. Temperatur:
-20.0 °C
Produkt-Art:
Kapazitiver Grenzstandmelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 180,90*
€ 250,31*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 201,69*
€ 250,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,90*
€ 215,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.