Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Kapazitiver Grenzstandmelder FTW32 FTW32-D1D3CA0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R664452
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTW32-D1D3CA0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endress+Hauser
FTW32
kapazitiver näherungssensor
kapazitiver näherungsschalter
Der Liquipoint FTW32 ist ein Grenzstandmelder für leitfähige Flüssigkeiten (ab 10 µS/cm). Mit bis zu 5 Stäben können Messaufgaben wie Überfüllsicherung, Trockenlaufschutz, Zweipunktregelung von Pumpen oder Mehrpunktdetektion realisiert werden. Das Gerät muss nicht kalibriert werden und das Fehlen von beweglichen Teilen im Tank fördert eine lange Lebensdauer und einen zuverlässigen Betrieb.
Features:
Zulassung: ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, Leckage Überwachung, Sicherheitshinweise beachten (XA) (elektrostatische Aufladung)
Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G1-1/2, PPS
Messpunkt: 3x Seil, 316Ti
Sondenlänge: 5000mm L
Kabeleinführung: Verschr. M20
Elektronik; Ausgang: Separate Instrumentierung
Zusatzausstattung: Grundausführung
Weitere Informationen:
Länge:
5000 mm
Typ:
FTW32
Produkt-Art:
Kapazitiver Grenzstandmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,74*
€ 292,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,51*
€ 282,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,88*
€ 248,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.