Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser Kapazitiver Grenzstandmelder FTW33 FTW33-AA4M3CJ PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R664402
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTW33-AA4M3CJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endress+Hauser
FTW33
kapazitiver näherungssensor
kapazitiver näherungsschalter
Der Liquipoint FTW33 wurde für die Lebensmittelindustrie entwickelt und erfüllt alle internationalen Hygieneanforderungen. Das Gerät eignet sich aber auch hervorragend für Anwendungen in allen anderen Branchen. Für den Einsatz in pastösen und klebrigen Medien und Medien mit starken Anhaftungen.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Energieversorgung; Ausgang: 10-30VDC; 3-Leiter PNP
Elektrischer Anschluss: Stecker M12, IP65/67 NEMA Type 4 Encl.
Prozessanschluss: Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-40
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65 + IP67
Typ:
FTW33
Temperaturbereich:
-40.0 - 70.0 °C
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
70.0 °C
Min. Temperatur:
-40.0 °C
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Kapazitiver Grenzstandmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,50*
€ 537,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,10*
€ 516,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 429,75*
€ 511,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,41*
€ 478,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,57*
€ 461,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,69*
€ 433,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.