Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X4-LIFE Fusselrasierer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R644022
Hersteller:
     X4-LIFE
Herst.-Nr.:
     702042
EAN/GTIN:
     4250679508291
Suchbegriffe:
Fussel-Rasierer
Fusselrasierer
Kleiderrasierer
fussel rasierer
Gönnen Sie sich ein fussel-freies Leben!
Der Akku Fusselentferner von X4-LIFE ist die perfekte Lösung, um Fusseln von Kleidung und Stoffmöbeln schnell und einfach zu entfernen. Mit drei Stahlklingen, die rostfrei und immer scharf bleiben, können Sie Ihre Kleidung ohne Probleme von störenden Fusseln befreien. Die Klingen können problemlos im Wasser gereinigt werden, was eine einfache und schnelle Reinigung ermöglicht.
Der Fusselentferner verfügt über eine Scheerkopffläche von 5 cm Durchmesser in drei verschiedenen Rastergrößen, die für verschiedene Arten von Kleidung und Stoffen wie Pullover, Mäntel, Jeans und Sofas geeignet sind.
Keine Batterien mehr nötig - der Fusselentferner ist mit einem USB wiederaufladbaren Akku ausgestattet. Die Betriebszeit beträgt 18-25 Minuten und die Ladezeit ca. 2-8 Stunden. Die Bedienung des Fusselentferners ist sehr einfach und intuitiv.
Der Fusselentferner ist nicht nur effektiv, sondern auch leicht und flexibel. Mit einem Gewicht von nur 130 g ist er einfach zu handhaben und kann in einer praktischen Aufbewahrungstasche sicher verstaut werden. Für eine sichere Aufbewahrung wird der Fusselentferner mit einer Tasche geliefert, die auch Platz für das mitgelieferte USB-Kabel, die Bürste und den Fusselentferner bietet.
Features:
Entfernt effektiv Fusseln
Wiederaufladbar
3 rostfreie Stahlklingen, die dauerhaft scharf bleiben
Lieferumfang:
Fusselentferner + USB Kabel + Bürste + Aufbewahrungstasche + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
130 mm
Breite:
72 mm
Gewicht:
130 g
Leistung (Details):
3 - 5 W
Produkt-Art:
Fusselrasierer
Weitere Suchbegriffe: X4-LIFE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 7,09*
1 Tag
375
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 7,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.