Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DTZF15-HDS26-W-K 6355-8063-12 D-SUB Buchsenleisten-Set 180° Polzahl (num): 26 Lötkelch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R518131
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8063-12
EAN/GTIN:
     4064161278049
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 26 polig

Features:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 26
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
6355-8063-12
Typ:
DTZF15-HDS26-W-K
Material (Details):
Zinkdruckguss
Steckzyklen:
100
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Kontaktart:
gestanzte Kontakte
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
3
Polzahl:
26
Anschluss:
Lötkelch
Herstellerfarbe:
Vernickelt
Besonderheiten:
mit Metallgehäuse + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang ge
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Temperaturbereich:
-45 °C bis 105 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder gerade, encitech, DTZF15-HDS26-W-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,97*
€ 21,07*
7 Tage
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,56*
€ 21,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,07*
€ 25,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,50*
€ 24,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.