Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose HK 07 Reinweiß 940029009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R472281
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     940029009
EAN/GTIN:
     4008224641876
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Unterputz, HK07, reinweiß.
Features:
HK07 Schalterprogramm
Erhöhter Berührungsschutz
Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Ausführung:
Steckdose 1-fach mit erhöhtem Berührungsschutz
Komponente:
Einsatz
Schutzart:
IP20
Nennstrom:
16 A
Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Material:
Kunststoff
Serie:
HK 07
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Ähnlich RAL:
9010
Schaltkontakt:
Steckklemme
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 6,40*
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 6,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,54*
€ 7,26*
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 9,96*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 11,30*
€ 16,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.