Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 701090/0-01-25-02/000 2-Punkt-Regler Einbauthermostat Relais 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R429802
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00771065
EAN/GTIN:
     4053877029908
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Einbau-Thermostat
Der elektronische Thermostat ist als Heiz- oder Kühlthermostat oder optional als PID-Zweipunktregler einsetzbar und erfasst die Prozessgrößen über ein Widerstandsthermometer. Beim Einsatz als PID-Zweipunktregler sind die Reglerstrukturen P, I, PD, PI und PID möglich. Das Gerät ist mit einem Relaisausgang (16 A) ausgestattet. Die runde Gehäusebauform ermöglicht es, das Gerät überall dort einzusetzen, wo bisher runde Zeigerinstrumente im Einsatz waren. Das Gerät zeichnet sich durch eine einfache, klar strukturierte und mit Texten unterstützte Bedienung in den Landessprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch aus. Prozesswerte, Texte und Parameter werden in zwei 18-Segment-LCD-Anzeigen dargestellt. Zusätzliche Anzeigeelemente informieren über die Schaltstellung des Ausgangs, den Timerstatus und die Temperatureinheit. Steckbare Klemmleisten mit Push-in-Technologie ermöglichen eine schnelle elektrische Installation. Die Bedienung, Parametrierung und Konfiguration erfolgt über eine Folientastatur mit vier Tasten. Mit Hilfe des Setup-Programms ist das Gerät komfortabel mit einem PC konfigurierbar. Während der Konfiguration über die USB-Schnittstelle ist keine separate Spannungsversorgung erforderlich (USB-powered).
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
00771065
Typ:
701090/0-01-25-02/000
Anzahl Relais-Ausgänge:
1
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 16 A
Temperaturregler-Typ:
2-Punkt-Regler
Betriebsspannung:
230 V/DC
Produkt-Art:
Einbauthermostat
Weitere Suchbegriffe: Einbauthermostat, Zweipunktregler, jumo digitaler temperaturregler, zweipunktregler, Jumo, 701090/0-01-25-02/000, Heizregler, Temperatur-Regler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,35*
€ 199,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 155,98*
€ 199,58*
Frei Haus
ab € 160,77*
€ 200,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,07*
€ 215,00*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 176,90*
€ 231,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,18*
€ 221,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.