Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 257908 XIOC-NET-DP-M SPS-Kommunikationsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R425711
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     257908
EAN/GTIN:
     4015082579081
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Master Modul
profibus master modul
Modularsteuerungen XC100 und XC200 zeichnen sich durch ihren in weiten Grenzen skalierbaren Aufbau aus. Verschiedene CPU-Leistungsklassen und vielfältige Erweiterungsbaugruppen (XIOC-Module) stehen zur Verfügung. Die Kompaktsteuerungen XC152 ermöglichen kostengünstige Lösungen von Automatisierungsaufgaben mittels ihrer Rechenleistung, der SmartWire-DT Anschaltung sowie einer Vielzahl weiterer Schnittstellen. Ein besonderes Merkmal ist die Integrationsfähigkeit der Produkte in moderne Kommunikationskonzepte. Der Datenaustausch über die Ethernet-Schnittstelle zu OPC Clients oder der integrierte WEB-Server ermöglichen innovative Lösungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Länge:
95 mm
Breite:
30 mm
Schutzart:
IP20
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
XIOC-NET-DP-M
Typ:
XIOC-NET-DP-M
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Betriebsspannung max.:
5 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
5 V/DC (max)
Umgebungstemperatur:
0 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Kommunikationsmodul
Weitere Suchbegriffe: 04015082579081, Eaton, XIOC-NET-DP-M, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 761,10*
€ 849,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 783,80*
€ 849,05*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 800,25*
€ 866,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 818,34*
€ 884,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 926,05*
€ 993,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,03*
€ 1.010,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,69*
€ 984,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 819,76*
€ 975,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,78*
€ 944,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,18*
€ 921,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,10*
€ 905,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.