Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DSA875 Spektrum-Analysator Werksstandard (ohne Zertifikat) 7.5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R279961
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DSA875
EAN/GTIN:
     4053199927548
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
rigol spectrumanalyser
Das Model DSA875-TG Spektrumanalysator ist sowohl im Hobby Bereich, als auch im professionellen Anwendungsbereich im Einsatz. Durch einen Menge an Software Tools und möglichen Zubehör, ideal geeignet für EMI (EMC) Pre-Compliance Tests als Vorbereitung für die Endabnahme von EMV Spezifikationen. Mit dem Frequenzbereich lassen sich Oberwellen 3. Ordnung des 2.4 GHz ISM Bandes vermessen.
Features:
9 kHZ bis 7,5 GHz Bandbreite
Frequenz Auflösung 1 Hz
Min -161dBm/1 Hz DANL
Lieferumfang:
Netzkabel · Treiber · Quick Start Guide · Garatieinformation · Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Höhe:
179 mm
Breite:
362 mm
Gewicht:
4.25 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Bandbreite:
7.5 GHz
Schnittstellen:
LAN + USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Spektrum-Analysator
Weitere Suchbegriffe: elektrosmog messgerät, Rigol, spektrum analyser, spectrum analyzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.584,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.901,75*
€ 7.023,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.843,50*
€ 6.953,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.785,06*
€ 6.884,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.655,71*
€ 6.730,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.584,65*
€ 6.645,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.