Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DSA832-TG Spektrum-Analysator Werksstandard (ohne Zertifikat) 3.2GHz Tracking Generator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R279741
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DSA832-TG
EAN/GTIN:
     4053199927432
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
rigol spectrumanalyser
Das Model DSA832-TG Spektrumanalysator ist sowohl im Hobby Bereich, als auch im professionellen Anwendungsbereich im Einsatz. Durch einen Menge an Software Tools und möglichen Zubehör, ideal geeignet für EMI (EMC) Pre-Compliance Tests als Vorbereitung für die Endabnahme von EMV Spezifikationen.
Features:
9 kHZ bis 3,2 GHz Bandbreite, inkl. 3,2 GHz Tracking Generator
Frequenz Auflösung 1 Hz
Min -161dBm/1 Hz DANL
Lieferumfang:
Netzkabel · Treiber · Quick Start Guide · Garatieinformation · Kalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Höhe:
179 mm
Breite:
362 mm
Gewicht:
4.35 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Bandbreite:
3.2 GHz
Schnittstellen:
LAN + USB
Oszilloskop-Besonderheiten:
Tracking Generator
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Spektrum-Analysator
Weitere Suchbegriffe: elektrosmog messgerät, Rigol, spektrum analyser, spectrum analyzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.253,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.554,42*
€ 6.609,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.499,65*
€ 6.544,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.444,66*
€ 6.479,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.321,69*
€ 6.332,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.253,65*
€ 6.251,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.