Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH 27535B Karabiner D6x60O 6mm x 60mm 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R221311
Hersteller:
     MFH
Herst.-Nr.:
     27535B
EAN/GTIN:
     4044633127662
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Praktischer Karabiner mit Schraubsicherung zum einfachen befestigen von Accessoire z.B. am Rucksack, Gürtel, Zeltstange und vieles weitere. Nicht geeignet zum Klettern oder Abseilen von Personen.
Features:
2er-Set
Aus stabilen Aluminium mit Schraubsicherung
Kompakt, leicht und sicher
Für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
10 g
Durchmesser:
6 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Oliv
Produkt-Art:
Karabiner
Weitere Suchbegriffe: mfh karabiner, karabiner, MFH, D6x60O, Schlüsselanhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 11,52*
2 Tage
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 11,54*
7 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,06*
€ 14,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.