Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLight Seeker 4 Mini CW LED, UV-LED Taschenlampe akkubetrieben 1200lm 112g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R083732
Hersteller:
     OLight
Herst.-Nr.:
     11712
EAN/GTIN:
     6975498001829
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Die Seeker 4 Mini ist die erste kompakte Taschenlampe mit weißem und UV-Licht in der Seeker-Serie.
Die zwei Lichtquellen ermöglichen den Einsatz dieser Taschenlampe in einer Vielzahl von Szenarien, wie z.B. beim Klettern, Camping, bei Reparaturen, Stromausfällen, Erkennung von fluoreszierenden Stoffen, Fleckenerkennung, Überprüfung der Sauberkeit in Hotels, Erkennung von Ringelflechten, usw. Mit einem beidseitigen Clip versehen, ist es leicht zu tragen und passt gut in Ihre Handfläche. Der seitliche Metallschalter ist verschleißfester, und die Anzeige in der Mitte des Schalters zeigt den verbleibenden Batteriestand in Echtzeit an. Die ergonomisch gewölbte Oberfläche des Taschenlampengehäuses ist rutschfest und liegt angenehm in der Hand. Das magnetische Ladekabel lässt sich schnell und einfach an der Unterseite der Taschenlampe befestigen und lädt den Akku in 1,5 Stunden vollständig auf. Das Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung übersteht problemlos das Eintauchen in Wasser und harte Stürze.

Zwei Lichtquellen:
Mit ihrem weißen Licht und UV Licht ist diese vielseitige Taschenlampe für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, z.B. beim Klettern, Camping, bei Reparaturarbeiten, bei Stromausfällen, bei der Erkennung von fluoreszierenden Stoffen, bei der Identifizierung von Flecken, bei der Überprüfung der Sauberkeit in Hotels, bei der Erkennung von Ringelflechten und vielem mehr.

Handlich und kompakt:
Mit einer Länge von nur 87mm und einem bidirektionalen Clip lässt sie sich leicht tragen und passt bequem in die Hand.

Premium Seitenschalter aus Metall:
Der hochwertige Seitenschalter ist extrem robust, und die Ladestandanzeige in der Mitte ermöglicht es, die verbleibende Leistung auf einen Blick zu sehen.

Rutschfeste Oberfläche:
Das ergonomisch geformte, gewölbte Gehäuse sorgt für einen guten und bequemen Halt.

Magnetisches Aufladen:
Einfach aufstecken, um die Taschenlampe in nur 1,5 Stunden vollständig aufzuladen.

Robuste Konstruktion:
Die Seeker 4 Mini ist wasserdicht nach IPX8 und stoßfest bis zu 1,5m.
Features:
LED- und UV-Licht
Wasserdicht bis 2 m Tiefe und Fallgetestet bis 1.5 m Höhe
Magnetische Endkappe für unkompliziertes Befestigen an metallischen Oberflächen und zum Aufladen
Lieferumfang:
Seeker 4 Mini + Akku + MCC1A magnetisches USB Ladekabel + Handschlaufe + Gürtelclip + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Länge:
87 mm
Schutzart:
IPX8
Gewicht:
112 g
Durchmesser:
30 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED + UV-LED
Technologie:
Li-Ion
Leuchtdauer (Low):
33.5 h
Leuchtdauer (Medium):
5 h
Lichtstrom (High):
1200 lm
Lichtstrom (Low):
15 lm
Lichtstrom (Medium):
120 lm
Leuchtweite (High):
120 m
Leuchtweite (Low):
14 m
Leuchtweite (Medium):
38 m
Leuchtdauer (High):
3 h
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Aluminium
Anzahl Leuchtmittel:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: UV-Taschenlampe, taschenlampe olight, uv taschenlampe, led-taschenlampe 1000lm, OLight, Seeker 4 Mini CW, Stablampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.