Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLight Baton 3 Pro CW LED Taschenlampe akkubetrieben 1500lm 103g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R083722
Hersteller:
     OLight
Herst.-Nr.:
     10892
EAN/GTIN:
     6975498001300
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Die Baton 3 Pro ist die verbesserte Version der S2R Baton II. Sie ist leistungsstärker mit bis zu 1.500 Lumen, eine Steigerung von 30% gegenüber der S2R Baton II. Im Vergleich zum vorherigen Näherungssensor wurde der neue und technologisch fortschrittliche versteckte Sensor entwickelt, um die Lichtleistung der Taschenlampe im täglichen Gebrauch zu erhöhen, während die Helligkeit automatisch reduziert wird, wenn der Sensor ein Hindernis in der Nähe erkennt.
Der vergrößerte, konkave Schalter an der Seite sorgt für eine angenehme Berührung und einfache Bedienung. Mit dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku 18650 mit 3200 mAh ist die Lampe in 3,5 Stunden über ein magnetisches USB-Ladekabel vollständig aufgeladen. Sie können das Baton 3 Pro bis zu 120 Tage lang betreiben. Der mitgelieferte L-förmige Ständer dient zur Aufbewahrung der Taschenlampe.
Dank der beiden Farbtemperatur-Varianten, Kaltweiß und Neutralweiß, wird die Taschenlampe einer Vielzahl von Anforderungen gerecht und eignet sich für jedes Szenario.
Die Oberflächenstruktur ist rutschfest und angenehm zu greifen. Der vergrößerte, konkave Seitenschalter fühlt sich angenehm an und ist einfach zu bedienen. Die Baton 3 Pro bringt dir in deinem Alltag eine rundum verbesserte Taschenlampen-Erfahrung.

Höhere Leistung:
Die Baton 3 Pro ist die verbesserte Version der S2R Baton II. Sie liefert eine maximale Lichtleistung von 1500 Lumen und bis zu 175 Meter Leuchtweite; leistungsstark und nützlich bei Outdoor-Aktivitäten.

Längere Laufzeit:
Mit dem angepassten 18650 3200mAh Lithium-Ionen-Akku lässt sie sich mit einem magnetischen USB-Ladekabel in 3,5 Stunden vollständig aufladen. Bis zu 120 Tage Laufzeit; perfekt für lange Arbeitszeiten.

Bequem zu verstauen:
Der mitgelieferte L-förmige Halter kann überall befestigt werden, damit die Taschenlampe nach der Verwendung einfacher aufbewahrt werden kann. Der verbreiterte und verlängerte bidirektionale Pocketclip sorgt für mehr Sicherheit beim Befestigen in der Tasche oder am Rucksack.
Features:
Unglaubliche 1500 Lumen Leistung und 175 Meter Leuchtweite
Wasserdicht bis 2 m Tiefe und Fallgetestet bis 1.5 m Höhe
Magnetische Endkappe für unkompliziertes Befestigen an metallischen Oberflächen und zum Aufladen
Lieferumfang:
Baton 3 Pro + Akku + MCC3 Ladekabel + L-Halter + Aufbewahrungsbeutel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Länge:
101 mm
Schutzart:
IPX8
Gewicht:
103 g
Durchmesser:
23 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Technologie:
Li-Ion
Leuchtdauer (Low):
100 h
Leuchtdauer (Medium):
17 h
Lichtstrom (High):
1500 lm
Lichtstrom (Low):
15 lm
Lichtstrom (Medium):
120 lm
Leuchtweite (High):
175 m
Leuchtweite (Low):
20 m
Leuchtweite (Medium):
50 m
Leuchtdauer (High):
3 h
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Aluminium
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe olight, taschenlampe, led-taschenlampe 1000lm, OLight, Baton 3 Pro CW, Stablampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.