Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron D2EW-B02L Mikroschalter 12 V/DC 0.1A 1 x Ein/(Aus) Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R052952
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2EW-B02L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter stößel 12v
D2EW, Sealed Ultra Subminiature Basic Micro Switch
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Mechanische Lebensdauer:
300000
RoHS-konform:
Ja
Typ:
D2EW-B02L
Anschluss:
Einpressen
Kontaktart:
1 Öffner
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
12 V/DC
Schaltstellung:
1 x Ein/(Aus)
Betätigungsart:
Stößel
Verpackungsart:
Tray
Elektrische Lebensdauer:
300000
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, Omron, Minischalter, Minitaster
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,78*
1 Tag
51
1
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 3,02*
1
€ 8,95*
ab € 1,60*
€ 3,44*
20 Tage
nicht lagernd
59
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,12*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 295 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 2360 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.