Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Raspberry Pi® SC0947 SC0947 Weitwinkel-Kameraobjektiv Passend für (Entwicklungski


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R046682
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC0947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Dieses Weitwinkelobjektiv mit 2,7mm Brennweite und M12-Mount ist von seinen Parametern perfekt auf die Nutzung mit der Raspberry Pi HQ Kamera abgestimmt.
Features:
Brennweite: 2.7mm
Auflösung 12 Megapixel
Blickwinkel: ca. 185°
Mount: M12
Material: Aluminium (schwarz eloxiert) + 9G
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Weitwinkel-Kameraobjektiv
Geeignet für:
Raspberry Pi® A + Raspberry Pi® A+ + Raspberry Pi® 3 A+ + Raspberry Pi® B + Raspberry Pi®
Passend für:
Raspberry Pi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.