Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Raspberry Pi® SC0861 SC0861 Weitwinkel-Kameraobjektiv Passend für (Entwicklungski


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R046622
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC0861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Dieses Objektiv mit 25mm Brennweite und M12-Mount ist von seinen Parametern perfekt auf die Nutzung mit der Raspberry Pi HQ Kamera abgestimmt.
Features:
Brennweite: 25mm
Auflösung 5 Megapixel
Blickwinkel: ca. 18°
Mount: M12
Material: Aluminium (schwarz eloxiert) + 9G
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Weitwinkel-Kameraobjektiv
Geeignet für:
Raspberry Pi® A + Raspberry Pi® A+ + Raspberry Pi® 3 A+ + Raspberry Pi® B + Raspberry Pi®
Passend für:
Raspberry Pi
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, kameraobjektiv, Raspberry Pi®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.