Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Hue Zwischensteckdose 871951434230900 Hue Smart Plug Steckdose DE/AT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R032372
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     871951434230900
EAN/GTIN:
     4064161308104
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
SmartHome Set
SmartHome Starterset
3er Set Philips Hue Smart Plug Steckdose DE/AT
Mit diesem kleinen, unscheinbaren Zubehör kannst du jede Leuchte in ein smartes Licht verwandeln, auch wenn Du keine Hue Lampe darin anbringen kannst. Du kannst sie über die Hue App oder Deine Stimme steuern. Nutze das Licht sofort per Bluetooth oder verbinde die Lampen mit der Hue Bridge, um weitere Funktionen zu nutzen.
Features:
Zubehör für Hue Lichtsystem
Unbegrenzte Flexibilität: Macht jede Leuchte mit Stecker mit Hue steuerbar
Komplettiert das Zigbee Netzwerk: bindet Ihre Lampen in Routinen und Timer ein und koppelt sie mit Sensoren und Schaltern
Lieferumfang:
3 x Steckdose.
Hinweise:
Neu bei Philips Hue?
Um eine Philips Hue Lampe zu steuern, brauchen Sie: A. Philips Hue Wireless Dimming Set. Für eine einfache und sofortige Steuerung können Sie dem Philips Hue Schalter Ihre Philips Hue Lampe hinzufügen. B. Mit der Philips Hue Bridge und der Philips Hue App können Sie das Erlebnis genießen, vollständig verbunden zu sein. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Philips Hue Bridge zu erhalten. (1) Sie können ein Starter Set inklusive Lampen und einer Bridge kaufen. (2) Sie können eine separate Bridge kaufen und davon ausgehend Ihr eigenes Philips Hue System zusammenstellen.

Inbetriebnahme/Installation:
Smartphone oder Tablet und Router notwendig. Lampen eindrehen, Bridge via mitgelieferten LAN-Kabel und Netzteil an einen Router sowie an eine Stromquelle anschließen, App herunterladen und den Anweisungen in der App folgen. Die Lampen sind automatisch im System und können per App gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
51 mm
Länge:
83 mm
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
51 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
100 g
Anwendungsbereich:
Licht
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Cloud-Anbindung:
Google Home + Alexa
Material:
Kunststoff
Serie:
Hue
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Zwischensteckdose
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, smarthome set, Philips Lighting, Hue Smart Plug Steckdose DE/AT, Funksteuerung, Funk-Fernsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 29,09667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,20*
€ 168,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,49*
€ 162,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 109,46*
€ 130,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,41*
€ 126,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,46*
€ 124,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,29*
€ 103,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.