Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD581JH Speicher-Controller-IC Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R027052
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD581JH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Abk.:
ADI
Typ:
AD581JH
Versorgungsspannung analog max.:
30 V
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung analog min.:
13 V
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Bulk
Hersteller:
Analog Devices
Serie:
AD581
Produkt-Art:
Speicher-Controller-IC
Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, speicher ic, ic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 33,23*
€ 46,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,66*
€ 50,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.