Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-CD 18/35 Li 2476743+2936796 Akku-Bohrschrauber 18V 1.5Ah Li-Ion inkl. Akku, inkl. La


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R007772
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2476743+2936796
EAN/GTIN:
     4064161311562
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Der Einhell Akku-Bohrschrauber TC-CD 18/35 Li (1x1,5 Ah) ist ein beliebter Assistent bei allen Arbeiten in Heim, Werkstatt oder Garage und Mitglied der innovativen Power X-Change-Familie. PXC-Akkus können in allen Geräten der innovativen Lithium-Ionen-Systemreihe im Bereich Garten und Werkzeug verwendet werden. Kraftvolles Bohren und Schrauben, flexibel und unabhängig von der Steckdose erlaubt die Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung; der Akku-Bohrschrauber ist somit jederzeit einsatzbereit. Mit einem Drehmoment von 35 Nm und 22 Drehmomentstufen ausgestattet, sorgt die Drehzahlelektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Das Bohrfutter (10 mm) nimmt das entsprechende Werkzeugzubehör im Handumdrehen auf. Für ein optimales Arbeiten auch in dunklen Bereichen und unzugänglichen Bereichen sorgt die LED-Beleuchtung für eine stets einwandfreie Sicht auf den Arbeitsbereich. Angenehmes Arbeiten erlauben dabei das ergonomische Design und der Softgrip, die auf höchste Handlichkeit ausgelegt sind und einen festen und sicheren Halt bieten. Zum Lieferumfang gehören ein 1,5 Ah PXC-Akku und und ein Schnellladegerät. Die Lieferung erfolgt in einem praktischen Aufbewahrungskarton.
Features:
Mitglied der Power X-Change Familie
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
Stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung
Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung
Höchste Handlichkeit aufgrund ergonomischem Design und Softgrip
Lieferumfang:
1x Akku-Bohrschrauber TC-CD 18/35 Li + 1x 1,5 Ah PXC Akku + 1x PXC-Ladegerät + 32-tlg. Bit-Set
Weitere Informationen:
Höhe:
95 mm
Länge:
355 mm
Breite:
280 mm
Gewicht:
1.37 kg
Drehmoment-Stufen:
22
Max. Drehmoment:
35 Nm
Ladedauer:
0.5 h
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Kapazität:
1.5 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
550 /min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Bohrfutter-Spannbereich:
0 - 10 mm
Getriebe-Art:
1-Gang
Besonderheiten:
inkl. Akku + inkl. Ladegerät + inkl. 32-tlg. Bit-Set
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 63,87* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.