Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 060T-W240E Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 2.5A 60W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q973122
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 060T-W240E
EAN/GTIN:
     4251125201964
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 24v 60w
steckernetzgerät 24v
60-Watt-Steckernetzteil, geeignet für IT- und Audio-/Video-Anwendungen. Hohe Effizienz (Level VI), niedriger Standby-Verbrauch
Features:
Leistung: 60 Watt
Ausgangsspannung 24 VDC
Ausgangsstrom 2,5 A
Effizienz: ErP Stage 2
EN 62368-1
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Höhe:
35 mm
Länge:
125 mm
Breite:
95 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1500.00 m
Gewicht:
260 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
ATS 060T-W240E
ErP Status:
Step 2
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anschluss:
Schutzkontakt-Dose
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Eingangsspannung:
230 V/AC
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, Dehner Elektronik, Trafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,14*
€ 34,36*
1 Tag
120
Frei Haus
ab € 23,97*
€ 34,38*
€ 3,50*
ab € 38,80*
€ 51,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.