Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 2 xenova® 9554843 ESD Sicherheitsschuh S1 Schuhgröße (EU): 43 Schwarz, Blau 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q879912
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9554843
EAN/GTIN:
     4031101747163
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
11
Sicherheitsklasse:
S1
EN Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Schuhgröße (EU):
43
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 52,28*
€ 65,26*
4 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 62,04*
€ 76,10*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 62,69*
€ 77,14*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 63,56*
€ 77,69*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 61,31*
€ 77,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,91*
€ 92,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,52*
€ 91,06
pro Paar
ab 3 Paar
€ 75,05*
€ 89,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,90*
€ 81,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,74*
€ 79,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,31*
€ 72,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528143
ab € 12,90*
Zubehör
uvex
9528243
ab € 12,79*
Zubehör
uvex
9528343
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534743
ab € 11,61*
Zubehör
uvex
9534843
ab € 11,66*
Zubehör
uvex
9534943
ab € 11,14*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,16*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.