Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kendrion BI 17-F-24V DC 25 ED Hubmagnet 2.4 N 8 N 24 V/DC 9.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q866773
Hersteller:
     Kendrion
Herst.-Nr.:
     BI 17-F-24V DC 25 ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet kendrion 24v
hubmagnet
hubmagnet 24v
Bistabile Hubmagnete Typ Kuhnke BI 17. Ausführung: bistabiler Kombimagnet (stoßend und ziehend), Nennhub: 4,0 mm, Nennspannung: 24 VDC, Nennleistung: 9,5 W, zulässige relative Einschaltdauer (ED): 25 %, Anschlüsse: 100 mm lange Litzen mit freien Enden. Anfangskraft: 2,4 N, Endkraft: 8,0 N, Isolierstoffklasse: E, Grenztemperatur: +120 °C, Prüfspannung: 800 Veff., Anzugszeit: 22 ms, Abfallzeit: 11 ms, Magnetgewicht: ca. 46 g, Ankergewicht: ca. 12 g. Typ: BI 17-F-24VDC 25% ED, Hubmagnet
Weitere Informationen:
Leistung:
9.5 W
Nennspannung:
24 V/DC
Ausführung:
stoßend und ziehend
Gewicht:
0.0621 kg
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BI 17-F-24V DC 25 ED
Nenn-Hub:
4 mm
Anschluss:
Litze
Endkraft:
8 N
Anfangskraft:
2.4 N
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: Kendrion, magnet, leistungs-magnet, haltemagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,23*
€ 277,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 228,47*
€ 271,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,83*
€ 244,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.