Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kendrion Kupplungsteil 50061-01 12 bar (max) Außengewinde M5 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q861333
Hersteller:
     Kendrion
Herst.-Nr.:
     50061-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kendrion
Master-Kopplung, 50.061.01, KUHNKE Kuhnke Schnellverschluss-Kupplung - selbstdichtend. Technische Daten * Zubehörart: Master-Kopplung * Druckbereich: 12 bar * Material: Messing * Farbe: blau
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
50061-01
Material (Details):
Messing
Betriebs-Medium:
Neutrale Gase
Anzeigebereich Druck:
bis
Außengewinde:
M5
Betriebsdruck (max.):
12 bar
Produkt-Art:
Kupplungsteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.