Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqiila Powerbird S1000 Powerstation LiFePO 4 Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q839803
Hersteller:
     Aqiila
Herst.-Nr.:
     AQPSS1000PBI983
EAN/GTIN:
     8716778930983
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Powerstation
Der Aqiila Powerbird S1000 ist viel mehr als nur ein Power Station, er ist dein ultimativer Begleiter für Energie bei alle Gelegenheiten. Mit einer beeindruckenden Kapazität von 768Wh, einer Leistung von 1000W und verschiedenen Ausgängen, ist dies das unverzichtbare Gerät, um überall mit Energie versorgt zu bleiben. Ob du ein begeisterter Camper bist, ein Profi, der ständig unterwegs ist, oder einfach jemand, der auf Stromausfälle vorbereitet sein möchte, der Powerbird S1000 steht bereit, um deinen Tag zu retten. Dieser leistungsstarke Alleskönner ist konzipiert, um Spitzenleistungen zu erbringen!

Revolutionäre LiFePo4 Akku Technologie
Entdecke den Aqiila Powerbird S1000, deine zuverlässige Power Station mit einer Kapazität von 768Wh und einer Leistung von 1000W. Die fortschrittliche LiFePo4 Akku Technologie ermöglicht es dir, diese tragbare Power Station mehr als 4000x aufzuladen, was ihm eine Lebensdauer verleiht, die 8x länger ist als die von Standard Li-Ion Akkus. Diese Technologie garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, sodass du an jedem Ort mit Energie versorgt bist.

Tragbar, intelligent und über eine App steuerbar
Diese kompakte, leichtgewichtige, tragbare Power Station ist durch den Tragegriff leicht zu transportieren. Ideal rund ums Haus, auf dem Campingplatz, im Garten oder unterwegs. Das klare Display der Power Station zeigt alle wesentlichen Informationen auf einen Blick. Nutze die „Power One“ mobile App für die Steuerung der Power Station, zum Überprüfen des Ladestatus, u.v.m.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten für Ihre Geräte
Der Aqiila Powerbird S1000 ist mit diversen Ausgängen für vielseitige Nutzungsmöglichkeiten ausgestattet, einschließlich 1 x USB-C PD 100W, 2 x USB-A 18W, 2x AC 230V 1000W (2000W Spitzenleistung), und DC 12V KFZ-Anschluss (120W). Diese Optionen ermöglichen das Aufladen oder Betreiben einer breiten Palette von Geräten, von deiner Kaffeemaschine bis zu deinem Laptop, wo auch immer du bist.

Flexibles Laden und Bedienkomfort
Die Power Station ist mit diversen Lademöglichkeiten ausgestattet: KFZ-Ladestecker, 220V Netzadapter, USB-C PD und sie ist zum Laden durch Solar Panels geeignet. Der Powerbird S1000 ist ideal in Kombination mit dem Aqiila Sunbird P100 oder P200 Solarpanel. Dank der eingebauten MPPT-Technologie nutzt du das Solarladen maximal aus, für eine effiziente und umweltfreundliche Energieversorgung, immer und überall.

Sicher und Universell
Der Powerbird S100 sorgt für eine sichere Energieversorgung mit mehreren, eingebauten Sicherheitsfunktionen, wie z.B.: Schutz vor Überladung, Überhitzung und Kurzschluss.. Es ist eine universelle Lösung für all deine Geräte, mit der du beispielsweise dein Laptop bis zu 11x, dein Smartphone bis zu 65x aufladen kannst, oder LED-Beleuchtung bis zu 260 Stunden sowie eine Auto-Kühlbox bis zu 10 Stunden nutzen kannst.

Beispiele für die vielfältigen Anwendungen:
DC 12V
Auto-Kühlbox 65W: 10 Stunden
USB-A & USB-C
Smartphone 2850mAh: 65x aufladen
Tablet 29Wh: 24x aufladen
AC 230V
LED-Beleuchtung 12V/5W: 260 Stunden
Ventilator 45W: 28 Stunden
Kamera 16Wh: 40x aufladen
Laptop 60Wh: 11x aufladen
Features:
Kapazität: 768Wh, 40000mAh, 19.2V
Ausgänge: 1 x USB-C PD 100W, 2 x USB-A 18W, 2 x AC 230V 1000W (2000W Spitze), DC
Batterie: LiFePo4 mit mehr als 4000 Ladezyklen
App-Steuerung und LED-Display
Lieferumfang:
Aqiila PowerBird S1000 Power Station
Netzadapter
KFZ-Ladestecker 12V
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
340 mm
Farbe:
schwarz + gelb
Breite:
178 mm
Ausführung:
Energie: 768 Wh
Schutzart:
IP65
Gewicht:
8.4 kg
Ladekanäle/ -schächte:
7
Technologie:
LiFePO 4
Anschluss:
USB-A 2x + USB-C® 1x + Netz-Buchse + Zigarettenanzünder-Buchse + DC 5525
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Powerstation
Weitere Suchbegriffe: Aqiila, Powerbird S1000, Notstrompack, Mobile Energie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,64*
€ 696,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,16*
€ 671,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 563,43*
€ 670,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,25*
€ 658,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,33*
€ 640,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,86*
€ 604,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.