Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqiila Powerbird S1500 Powerstation LiFePO 4 Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q839473
Hersteller:
     Aqiila
Herst.-Nr.:
     AQPSS1500PBI990
EAN/GTIN:
     8716778930990
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Powerstation
Der Aqiila Powerbird S1500 ist nicht einfach nur ein Power Station, er ist DER essentielle Energiepartner für all deine Aktivitäten. Mit seiner beeindruckenden Kapazität von 1568Wh, 1500W Leistung und verschiedenen Anschlussmöglichkeiten bietet es die Zuverlässigkeit, die du benötigst, mit Energie versorgt zu bleiben. Perfekt für den abenteuerlustigen Campingfreund, den stets mobilen Profi oder jeden, der sich gegen Stromausfälle absichern möchte, der Powerbird S1500 ist deine zuverlässige Energiequelle. Dieses Gerät ist speziell dafür konzipiert, unter allen Bedingungen hervorragend und leistungsstark zu funktionieren!

Revolutionäre LiFePo4 Akku Technologie
Entdecke den Aqiila Powerbird S1500, deine zuverlässiges Powerstation mit einer Kapazität von 1568Wh und einer Leistung von 1500W. Die fortschrittliche LiFePo4 Akku Technologie ermöglicht es dir, dieses tragbare Power Station mehr als 4000x aufzuladen, was ihm eine Lebensdauer verleiht, die 8x länger ist als die von Standard Li-Ion Akkus. Diese Technologie gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, sodass du an jedem Ort mit Energie versorgt bist.

Tragbar, intelligent und über eine App steuerbar
Diese tragbare Power Station ist durch den Tragegriff leicht zu transportieren. Ideal rund ums Haus, auf der Baustelle, im Garten und unterwegs. Das klare Display der Power Station zeigt alle wesentlichen Informationen auf einen Blick. Nutze die „Power One“ mobile App für die Steuerung der Power Station, zum Überprüfen des Ladestatus, u.v.m.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten für Ihre Geräte
Der Aqiila Powerbird S1500 ist mit verschiedenen Ausgängen für vielseitigen Einsatz, einschließlich 1 x USB-C PD 100W, 1 x USB-C PD 45W, 2 x USB-A 18W, 2 x AC 230V 1500W (3000W Spitzenleistung) und DC 12V KFZ-Anschluss (120W) ausgestattet. Diese Optionen ermöglichen das Aufladen oder Betreiben einer breiten Palette von Geräten, von deiner Bohrmaschine bis zu deinem Laptop, wo auch immer du bist.

Flexibles Laden und Bedienkomfort
Die Power Station ist mit diversen Lademöglichkeiten ausgestattet: KFZ-Ladestecker, 220V Netzadapter, USB-C PD und sie ist zum Laden durch Solar Panels geeignet. Der Powerbird S1500 ist ideal in Kombination mit dem Aqiila Sunbird P200 Solarpanel. Dank der eingebauten MPPT-Technologie nutzt du das Laden mit Solarenergie maximal aus, für eine effiziente und umweltfreundliche Energieversorgung, immer und überall.

Sicher und Universell
Der Powerbird S1500 gewährleistet eine sichere Energieversorgung mit mehreren, eingebauten Sicherheitsvorrichtungen, wie z.B. Schutz vor Überladung, Überhitzung und Kurzschluss. Es ist eine universelle Lösung für all deine Geräte, mit der du beispielsweise dein Tablet bis zu 45x, dein Smartphone bis zu 115x aufladen kannst oder LED-Beleuchtung bis zu 260 Stunden sowie eine Auto-Kühlbox bis zu 20 Stunden nutzen kannst.

Beispiele für die vielfältigen Anwendungen:
DC 12V
Auto-Kühlbox 65W: 20 Stunden
USB-A & USB-C
Smartphone 2850mAh: 115x aufladen
Tablet 29Wh: 45x aufladen
AC 230V
Spielkonsole 150W: 10 Stunden
TV 55” 110W: 14 Stunden
Kamera 16Wh: 80x aufladen
Laptop 60Wh: 22x aufladen
Features:
Kapazität: 1568Wh, 35000mAh, 44.8V
Ausgänge: 1 x USB-C PD 100W, 1 x USB-C PD 45W, 2 x USB-A 18W, 2 x AC 230V 1500W (3000W Spitze), DC 12V Autolader (120W)
Batterie: LiFePo4 mit mehr als 4000 Ladezyklen
App-Steuerung und LED-Display
Lieferumfang:
Aqiila PowerBird S1500 Power Station
Stromadapter
KFZ-Ladestecker 12V
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
307 mm
Länge:
360 mm
Farbe:
schwarz + gelb
Breite:
257 mm
Ausführung:
Energie: 1568 Wh
Schutzart:
IP65
Gewicht:
18.8 kg
Ladekanäle/ -schächte:
9
Technologie:
LiFePO 4
Anschluss:
USB-A 2x + USB-C® 1x + Netz-Buchse + Zigarettenanzünder-Buchse + DC 5525
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Powerstation
Weitere Suchbegriffe: Aqiila, Powerbird S1500, Notstrompack, Mobile Energie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.097,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,41*
€ 1.424,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,32*
€ 1.412,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.185,74*
€ 1.411,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,01*
€ 1.366,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,47*
€ 1.334,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.097,52*
€ 1.306,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.