| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q822382 Herst.-Nr.: T1806P018 EAN/GTIN: 4053199993260 |
| |
|
| | |
| Dieses SMD Keramik Chip-Kondensatoren-Ordnerbuch (1000 tlg.100 Werte je 10 Stück) wurde speziell entworfen, um alle gängigen Werte der MLCC-Chip-Kondensatoren-Serie 0402 im Toleranzbereich von ±10% bei 50V abzudecken. Wenn Komponenten aufgebraucht sind, kann das Buch aufgefüllt oder auch für andere SMD-Komponenten wiederverwendet werden. Eine umfangreiche und detaillierte technische Beschreibung der enthaltenen Komponenten ist übersichtlich auf den ersten Seiten in diesem Werk illustriert. Das enthält weitere nützliche Informationen zum Inhalt - aber auch wichtige technische Details zu den enthaltenen Kondensatorenwerten.SMD Chip-Kondensatoren-Buch · 0402 MLCC-Chip-Kondensatoren, 50V, ±10% · Die angegebene Menge an enthaltenen Teilen ist die Mindestanzahl. Lieferumfang: SMD Chip-Kondensatoren-Buch - 100 Stück pro Wert + 100pf + 220pf + 470pf + 1.0nf + 2.2nf + 4.7nf + 10nf + 22nf + 47nf + 100nf Weitere Informationen: | | Länge: | 1.0 mm | Breite: | 0.5 mm | Nennspannung: | 50 V | Typ: | T1806P018 | Temperaturbereich: | -55 - 125 °C °C | Bauform: | 0402 | Bauart: | SMD | Toleranz ±: | 10 % | Material: | Keramik | Verpackungsart: | Tape cut | Industrieverpackung: | Ja (optional) | Material-Eigenschaft: | X7R | Verpackungsart (Detail): | Box | Max. Temperatur: | 125 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Keramik-Kondensator Sortiment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 40,44* | € 56,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 41,58* | € 56,31* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,04* | € 117,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|