Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1513005-10 Starkstromkabel H07BQ-F 3G 1.5mm² Orange 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 1513005-10 Starkstromkabel H07BQ-F 3G 1.5mm² Orange 10m
Artikel-Nr.:
     615-Q818063
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1513005-10
EAN/GTIN:
     4011376760579
Suchbegriffe:
H07BQ-F
Starkstromkabel
starkstromkabel 3x1,5qmm
starkstromkabel

Hinweise:
ACHTUNG: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Nennspannung:
750 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1513005-10
Typ:
PUR-Leitung/H07 BQ-F/3G1,5mm²/orange/10m/AD: 8,3mm
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig
Halogenfrei:
Ja
Außen-Ø:
8.30 mm
Besonderheiten:
PUR-Mantel + abriebfest + reißfest + kerbzäh
Herstellerfarbe:
Orange
Kabeltyp:
H07BQ-F
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Querschnitt:
3 G 1.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.5 mm²
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Starkstromkabel
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel 3x95, BKL Electronic, PUR-Leitung/H07 BQ-F/3G1, 5mm²/orange/10m/AD: 8, 3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,748* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.