Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well NGE45I12-P1J Steckernetzteil, Festspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q815843
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NGE45I12-P1J
EAN/GTIN:
     4021087099400
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
DC tauglich,LPS
Features:
Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max.
Leistung


Hinweise:
AC-Wechselstecker müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
65.0 mm
Länge:
60.0 mm
Breite:
30.0 mm
Kabellänge:
100 cm
Schutzart:
IP21
Gewicht:
196.0 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
NGE45I12-P1J
MTBF:
749900 h
Anschluss:
Wechseladapter
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-30 °C
Leistung (max.):
45.0 W
Eingangsspannung (max.):
264 V
Eingangsspannung (min.):
80 V
Eingangsspannung:
370 V
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzteil, steckernetzteil 12v meanwell, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, Mean Well, trafo, powersupply
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,49*
€ 21,34*
€ 5,90*
ab € 13,26*
€ 21,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.