Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Leitfähigkeits-Messgerät WA-100 ATC 3% 0 - 1999 µS kalibriert Werksstandard (ohne Zer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79918
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     WA-100 ATC
EAN/GTIN:
     4016138523249
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
konduktometer voltcraft
konduktometer
Hochwertiges Leitwertmessgerät mit hoher Auflösung zur Bestimmung der Wasserqualität in Schule, Labor, Fischzucht, Aquarien oder Pools.
Features:
Messbereich 0 - 1999 µS
Auflösung 1 µS
Lieferumfang:
Mess-Sonde · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
205 mm
Länge:
30 mm
Breite:
68 mm
Gewicht:
270 g
Anzeige:
digital
Messbereich Leitfähigkeit (max.):
1999 µS
Messbereich Leitfähigkeit (min.):
0 µS
Auflösung:
1 µS/ cm
Genauigkeit:
3 %
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Leitfähigkeits-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 78,52*
€ 102,75*
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 81,13*
€ 102,76*
€ 3,50*
ab € 94,04*
€ 116,81*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 151,43*
€ 187,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,04*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.