Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970534 Human Machine Interface SPS-Displayerweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q782062
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970534
EAN/GTIN:
     4053199956012
Suchbegriffe:
Crouzet Touchscreen
Crouzet-EM4
crouzet touchscreen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP20
Display:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
88970534
Typ:
Human Machine Interface
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Umgebungstemperatur:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
SPS-Displayerweiterung
Weitere Suchbegriffe: 04053199956012, Crouzet, Human Machine Interface, Speicherprogrammierbare Steuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 689,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,98*
€ 821,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,17*
€ 799,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 589,21*
€ 701,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,50*
€ 670,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,58*
€ 645,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,21*
€ 613,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.