Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning IT 101 Isolationsmessgerät 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000V 20 GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q77606
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044033
EAN/GTIN:
     4014651440333
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
Prüfspitze
benning prüfspitze
Für Isolations- und Niederohmmessungen gemäß DIN VDE 0100/0105 an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren.
Features:
Autom. Fremdspannungserkennung
Messbereich bis 20 GΩ
Schaltbare Prüfspitze zum Auslösen des Messvorgangs
CAT IV 600 V
Lieferumfang:
4 Batterien · Messleitungen · Prüfspitze · Krokoklemmen · Gummi-Schutzrahmen · Tasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Länge:
207 mm
Breite:
95 mm
Gewicht:
630 g
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Prüfspannung:
50 + 100 + 250 + 500 + 1000 V
Isolationswiderstand (max.):
20 GΩ
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Spannung (max.):
600 V
Messbereich Spannung (min.):
0 V
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät, Benning, IT 101, Widerstandsmessgerät
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 376,64*
€ 407,06*
5 Tage
38
Frei Haus
ab € 388,65*
€ 407,08*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 387,96*
€ 407,90*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 388,68*
€ 407,90*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 401,81*
€ 420,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,06*
€ 484,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,27*
€ 483,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,68*
€ 479,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,17*
€ 470,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,85*
€ 463,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 386,34*
€ 459,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,64*
€ 448,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
Zubehör
Benning
044124
ab € 9,93*
Zubehör
Benning
044125
ab € 28,94*
Zubehör
Benning
044126
ab € 42,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.