Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo Communications PTS100/200 Leitungssucher Durchgang, Identifikation, Polarität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q77357
Hersteller:
     Tempo Communications
Herst.-Nr.:
     50450808
EAN/GTIN:
     5036745113137
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Berührungsloses und in seiner Empfindlichkeit stufenlos einstellbares Prüfset. Das Finden von Vertauschungen und Unterbrechungen von Adern ist mit diesem Set sehr effektiv und einfach möglich. Einfach den Generator an eine Doppelader oder eine Leitung anschließen und mit dem Probe das andere Ende identifizieren und das bis zu einer Entfernung von 10 km.
Features:
Stufenlose Einstellung der Empfindlichkeit
Tone Generator und Sonde KIT
Lieferumfang:
Tongenerator PTS 200 · Ton-Probe PTS 100 · Tragetasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
210 mm
Breite:
42 mm
Gewicht:
130 g
Max. Kabellänge:
10 km
Typ:
PTS100/200
Akustische Anzeige:
Ja
Optische Anzeige:
Nein
Funktion:
Durchgang + Identifikation + Polarität
Sendermaße:
33 x 125 x 23 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x 9 V Block
Produkt-Art:
Leitungssucher
Gewicht (Sender):
130 g
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabelader prüfgerät, Tempo Communications, PTS100/200, Leitungsfinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,28*
€ 138,22*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 108,77*
€ 138,24*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 160,38*
€ 197,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.