|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Q767992 Herst.-Nr.: MIO-UNO Starter-Kit EAN/GTIN: 4053199961191 |
| |
|
|  |  |
 | Modulare Arduino UNO Shield Erweiterungs-Platine mit 4 Stück M5S I/O-Bausteinen.
Mithilfe der Erweiterungs-Platine wird Arduino UNO um die Funktionen 1x Digitaleingang 0-5 kHz Source, 1x Digitalausgang 0-5 kHz Source, 1x Analogeingang 0-20 mA und 1x Analogausgang 0-20 mA erweitert.
Desweiteren kann die Funktionsweise der M5S I/O-Bausteine auf einfache Weise getestet werden. Features: Kompatibel mit Arduino UNO 1x Digitaleingang 0-5 kHz Sink M5S-Modul BID0524B1 1x Digitalausgang 0-5 kHz Source M5S-Modul BOT05750D1 1x Analogeingang 0-20 mA M5S-Modul AIA05020B3 1x Analogausgang 0-20 mA M5S-Modul AOA05020D3A Schraubklemmen für externe Schaltung und Versorgungsspannung z.B. 24V DC Stecksockel für interne Schaltung Konfiguration und Pinzuordnung über Steckbrücken oder Kabel Weitere Informationen:  |  | Tool-Typ: | Adapter + Experimenter-Kit + Expansion-Board + Development-Tool | Produkt-Art: | Erweiterungsboard | Passend für: | Arduino |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 49,80* | € 75,64* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,43* | € 75,65* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 71,97* | € 91,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|