| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q76101 Herst.-Nr.: MS-4N EAN/GTIN: 4016138688085 |
| |
|
| | |
| Silikon-Sicherheits-Messleitungen, ideal für den Multimetereinsatz. Für Messungen in der Kategorie II bis 1000 V können die Schutzkappen von den Messspitzen entfernt werden. Durch die zweifarbige Doppelisolierung können etwaige Schäden an den Messleitungen sofort erkannt werden. Features: CAT IV 600 V Bis 10 A Messstrom Entspricht der neuen Sicherheitsnorm EN61010-031: 2008 Lieferumfang: 2 hochflexible Silikon-Messleitungen mit Prüfspitzen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + rot | Kabellänge: | 1.20 m | Nennspannung: | 1000 V | Typ: | MS-4N | Nennstrom: | 10 A | Ø/Stecker-Typ: | 4 mm Sicherheitsstecker abgewinkelt | Leitungs-Querschnitt: | 0.82 mm² | Kabellänge (Details): | 120 cm | Material: | Silikon | Stecker-Besonderheiten: | berührungssicher + abgewinkelt | Messkategorie: | CAT III 1000 V + CAT IV 600 V | Herstellerfarbe: | Schwarz + Rot | Anschluss A: | Lamellenstecker 4 mm | Anschluss B: | Prüfspitze | Temperaturbereich: | -15 bis +70 °C | Produkt-Art: | Sicherheits-Messleitungs-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,05* | € 19,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,79* | € 19,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 29,74* | € 40,47* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 29,62* | € 40,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|