Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet PA2R10MV1 PA2R10MV1 Zeitrelais 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q713032
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     PA2R10MV1
EAN/GTIN:
     3593150048444
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
53 mm
Länge:
95 mm
Breite:
35 mm
Schutzart:
IP20
Display:
Nein
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
PA2R10MV1
Typ:
PA2R10MV1
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betriebsspannung max.:
240 V
Betriebsspannung min.:
12 V
Anzahl Relais Ausgänge max.:
2
Anzahl Transistor Ausgänge max.:
2
Anzahl Ausgänge max.:
2
Betriebsspannungsbereich:
12 - 240 V
Montageart (Details):
Plug-In
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, multifunktionsrelais crouzet, crouzet steuerungsmodul, Crouzet, zeitschaltrelais, nachlauf-relais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 69,71*
€ 103,45*
Frei Haus
ab € 80,05*
€ 103,46*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 85,15*
€ 108,09*
€ 5,90*
ab € 80,50*
€ 108,42*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 83,87*
€ 111,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.