Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn FL22W Flussmittelstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-Q710262
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     FL22W
EAN/GTIN:
     4053199955121
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Flussmittelstift
Lötchemie
edsyn flussmittelstift
Für viele Lötungen ist der Einsatz von einem zusätzlichen Flußmittel in Gelform unumgänglich. Trotz NO-CLEAN-Produkte wird jedoch immer wieder die Forderung laut, die Komponenten nach der Lötung zu reinigen. Und hier beginnt die Kunst! Mit welchem Reinigungsmittel kann man reinigen, ohne den Chemiepott auf der Leiterplatte zu vergrößern? Unser FL 22 W Flußmittelgel wird über eine Spritze mit Kunststoffspitze gezielt und präzise auf die zu lötenden Stellen aufgetragen. Der bekannte Effekt, daß Flußmittel mit seinem Alkoholanteil schnell verflüchtigt, tritt beim Flußmittelgel nicht sofort ein. Die Flußmittelzusammensetzung entspricht OR L0. Die Reinigung der verbleibenden Rückstände nach der Lötung erfolgt über warmes Wasser. Alle verbleibenden Rückstände müssen entfernt werden.
Inhalt: 5 ml
Flußmitteltyp: DIN EN 29454 / 1.2.3., OR L0
Vorteile: * wasserlösliches Flußmittelgel
geringe Auftragsmenge ausreichend
leichte Handhabung
handliche Spritzenform
hervorragend geeignet für Fine-Pitch- und SMD-Anwendungen
einwandfreie Lötergebnisse beim Einsatz mit Heißluft und Lötkolben, insbesondere mit MINI-FLOW-Lötspitzen
schnelle Reparaturen werden ermöglicht
kein Einsatz von weiteren Chemikalien beim Waschen nötig
Features:
Wasserlösliches Flußmittelgel
vereinfacht die Reinigung Ihrer Leiterplatten
Lieferumfang:
Flußmittelgelspritze mit Dosiernadel
Weitere Informationen:
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt + H 302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
Signalwort:
Achtung
Kategorie:
Flussmittelstift
Produkt-Art:
Flussmittelstift
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS07: Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: flussmittelstift, Edsyn, Lötzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.