Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 109357 Ringschrauben M8 DIN 580 Stahl galvanisch verzinkt 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q70234
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     109357
EAN/GTIN:
     4053199045129
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN580 C 15 galvanisch verzinkt Ringschrauben Abmessung: M 8
Lieferumfang:
25x Ringschrauben DIN 580.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringschrauben DIN 580
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 580
Gewinde-Maß:
M8
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Produkt-Art:
Ringschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 60,77*
€ 77,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,15*
€ 77,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,91*
€ 92,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,13*
€ 90,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 75,36*
€ 89,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,74*
€ 85,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,55*
€ 81,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,15*
€ 70,39
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.