Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IK Multimedia Gitarren Interface AXE I/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q701622
Hersteller:
     IK Multimedia Production
Herst.-Nr.:
     IP-INT-AXEIO-IN
EAN/GTIN:
     8025813785038
Suchbegriffe:
IK Multimedia
AXE I/O
Audiointerface
Audiointerfaces
High-End Audio-Interface für Gitarristen und Bassisten
IK Multimedia ist lange bekannt für seine authentischen Software Simulationen wie z.B. AmpliTube, SampleTank und T-Racks sowie innovative Stage- und Studio-Hardware. Mit AXE I/O vereinen sie beide Welten und entwickelten ein einzigartiges Audio-Interface, speziell für Gitarristen und Bassisten.

AXE I/O kombiniert hochwertige Komponenten mit originellen Features; so haben die Italiener beispielsweise das einzigartige Z-Tone entwickelt: mit dem Wissen, dass sich jeder Tonabnehmer, je nach Impendanz des Vorverstärkers, in Dynamik und Klang drastisch unterscheidet, entwarf man einen möglichst vielseitigen Eingangskanal, der mit wenigen Handgriffen den Gitarren- oder Bass-Sound formt und veredelt. So lässt sich mit dem Z-Tone-Regler die Impendanz des Vorverstärkers von 1 mOhm („sharp“) bis 2.2 kOhm („bold“) anpassen. Zudem lässt sich der Eingangspegel des Kanals an den Ausgangspegel von passiven sowie aktiven Pickups anpassen, wobei dem Anwender immer die Wahl bleibt, zwischen einem transparenten „Pure“-Sound und dem beliebten, warmen Sound des JFET-Transistors zu wechseln.

Um einen weiteren Bestandteil professioneller Gitarrenaufnahmen, das Reamping so bequem wie möglich zu gestalten, wurde AXE I/O eine speziell angepasster Amp-Out spendiert. Mit dem rauscharmen, Masse-isolierten 6,3 mm Klinkenausgang lässt sich über ein reguläres Gitarrenkabel jeder Amp bequem (ganz ohne DI Box) anschließen, womit sich verschiedene Gitarrenverstärker und Pedalboards schnell und problemlos neu verkabeln lassen.

Ausgeliefert wird AXE I/O mit einem riesigen Softwarepaket im Wert von über 1.000,- EUR. Enthalten sind über 140 AmpliTube Amp- & Cabinet-Simulationen, 10 T-RackS Singles (inkl. verschiedener EQs, Effekte, Kompressoren etc.) sowie einer Ableton Live 10 Lite Version. Dank des verbauten „Preset-Encoders“ können voreingestellte Rigs in AmpliTube direkt am AXE I/O durchgeschaltet werden.

Neben der vielen Features, die besonders Gitarristen ansprechen, überzeugt AXE I/O auch als vielseitiges Audio-Interface mit zwei extrem rauscharmen Mikrofoneingängen, vier Line-Ausgängen, zwei frei konfigurierbaren Eingängen für Fußschalter, einem eingebauten Stimmgerät mit LED-Anzeige sowie MIDI I/O.
Features:
Leistungsstarke AD/DA-Wandler
24 bit / 192 kHz
Eingebautes Stimmgerät
Für Gitarren entworfene Z-Tone-Eingänge
Weitere Informationen:
Höhe:
211 mm
Länge:
53 mm
Breite:
238 mm
Gewicht:
1.3 kg
Anzahl XLR-Eingänge:
2 x
Anzahl 6,3 mm Klinkenausgänge:
4 x
Anzahl 6,3 mm Klinkeneingänge:
2 x
Anzahl Kopfhörer Ausgänge 6.3 mm:
1 x
Anzahl Mikrofon Eingänge 6.3 mm:
2 x
Anzahl USB-Typ B:
1 x
Schnittstellen:
Klinken-Eingang 6.3 mm + Kopfhörer-Ausgang 6.3 mm + Klinken-Ausgang 6.3 mm + XLR-Eingang +
Produkt-Art:
Gitarren Interface
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,85*
€ 466,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,42*
€ 457,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 380,58*
€ 452,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,51*
€ 414,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,31*
€ 393,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,48*
€ 377,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.