Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 72310721 Kabelclip selbstklebend 72310721 Bündel-Ø-Bereich 4.90mm (max) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q700972
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     72310721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen

Features:
Schwarz
Kabelclip
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 4.90 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
19 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
72310721
Typ:
72310721
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
4.90 mm
Material:
PA 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelclip
Weitere Suchbegriffe: WKK, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,52*
1 Tag
661
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,54*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,31*
€ 23,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.