| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q692982 Herst.-Nr.: VC-10906580 EAN/GTIN: 4053199994830 |
| |
|
| | |
| Vielseitig einsetzbares Messleitungsset, bestehend aus berührungssicheren 4-mm-Komponenten für den Einsatz im Bereich der Messkategorie bis zu CAT III 1000 V. Abgreifklemmen für Messkategorie CAT II 1000 V geeignet. Features: CAT III 1000 V Ideal für Multimeter Entspricht EN61010-031:2008 Lieferumfang: 1 Paar PVC-Messleitungen · 1 Paar Edelstahl-Prüfspitzen · 1 Paar Abgreifklips (5 mm-Klemmöffnung, CAT II 1000 V). Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Farbe: | schwarz + rot | Kabellänge: | 1.20 m | Nennspannung: | 1000 V | Typ: | MS-6 | Nennstrom: | 10 A | Ø/Stecker-Typ: | Je ein 4 mm Sicherheits-Winkel- und ein gerader Sicherheitsstecker | Leitungs-Querschnitt: | 1 mm² | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Material: | PVC | Stecker-Besonderheiten: | berührungssicher + abgewinkelt | Messkategorie: | CAT III 1000 V | Herstellerfarbe: | Schwarz + Rot | Anschluss A: | Lamellenstecker 4 mm | Anschluss B: | Prüfspitze | Temperaturbereich: | -15 bis +70 °C | Produkt-Art: | Sicherheits-Messleitungs-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Messkabel, Messleitung, Multimeter, Multitester, Prüfmittelset, Prüfspitze, messkabel bananenstecker schwarz, 1000v federkontaktstift, voltcraft multimeter, VOLTCRAFT, MS-6 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,46* | € 32,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,43* | € 32,15* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,18* | € 61,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,95* | € 65,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|