| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q669832 Herst.-Nr.: 2347160 EAN/GTIN: 4006825640274 |
| |
|
| | |
| Der Akku-Nass-Trockensauger TE-VC 18/10 Li-Solo beseitigt kabellos und ungebunden Staub, Schmutz und sogar Flüssigkeiten - ob in Heim, Werkstatt, in Keller oder Garage. Der Auffangbehälter hat ein Volumen von zehn Litern und damit Platz auch für ausdauernde Einsätze. Dabei machen die ergonomische Bauform und der Tragegriff für einen einfachen Transport den Einsatz anwenderfreundlich. Ob auf Fliesen, Teppich oder anderen Böden, der Sauger ist vielfältig einsetzbar, ob fürs Nass- oder Trockensaugen, beides ist möglich. Der Blasanschluss dient zum Ausblasen schwer zugänglicher Stellen. Bequem lässt sich das enthaltene Zubehör direkt am Gerät verstauen. Im Nu ist der Behälter entleert dank der Schnellverschlüsse. Dabei ist der Motor leise laufend und ermöglicht angenehmes, ruhiges Arbeiten. Features: 10l Auffangbehälter Nass- und Trockensaugen Blasanschluss Ausziehbaren Schlauch Lieferumfang: Inkl. Ausziehbarer Schlauch (67 - 200 cm) + Schaumstofffilter + Filterbeutel + Schmutzfangsack 10 l + 2-in-1 Fugen-/Bürstendüse + 2-in-1 Polster-/Universaldüse Hinweise: Lieferung ohne Akku und Ladegerät Weitere Informationen: | | Höhe: | 310 mm | Länge: | 500 mm | Breite: | 280 mm | Gewicht: | 3.05 kg | Auffangbehälter: | 10 l | Akkuspannung: | 18 V | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Anzahl mitgelieferte Akkus: | 0 | Produkt-Art: | Nass-/Trockensauger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, akku staubsauger, 04006825640274, Einhell, TE-VC 18/10 Li-Solo Power X-Change, Nasstrockensauger |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 53,54* | € 68,03* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 54,32* | € 69,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,62* | € 73,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,77* | € 73,32* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 56,58* | € 73,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|